Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, NBR, Aussen-Ø 22mm, Innen-Ø 18mm, 25er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.2528
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2528
EAN/GTIN:
     4042146600795
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • NBR
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
22 mm
Anwendungsbereich:
Opel, Saab, Suzuki
Gewicht [g]:
25 g
Herstellernummer:
430.2528
Innen-Durchmesser in mm:
18.0 mm
OE-Code Fiat:
71739848
OE-Code Opel:
652540 | 90528145 | 93186311
OE-Code Suzuki:
16592M86J30 | 1659286J00000
OE-Code:
0652 450 | 90528145
Stärke mm:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, dichtring
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.