Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Kupfer, Aussen-Ø 21mm, Innen-Ø 17mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2534
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2534
EAN/GTIN:
     4042146600665
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Kupfer
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
21.0 mm
Anwendungsbereich:
Chrysler
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
430.2534
Innen-Durchmesser in mm:
17.0 mm
Material1:
Kupfer
OE-Code Chrysler:
04720353
OE-Code Ford:
1668971
OE-Code Mercedes:
007603017102
OE-Code Opel:
652680
OE-Code PSA:
0366.12
OE-Code Renault:
0021323061 | 5000271290
OE-Code Volvo:
947623
OE-Code:
04720353
Stärke mm:
1,5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
26
pro Packung
€ 19,90*
ab € 3,26*
€ 4,70*
7 Tage
26
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,40*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,55*
6 Tage
26
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,83*
€ 5,68*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 7,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.