Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Aluminium, Aussen-Ø 32mm, Innen-Ø 26mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.2536
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2536
EAN/GTIN:
     4042146600825
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Aluminuim
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
32.0 mm
Anwendungsbereich:
Porsche
Gewicht [g]:
25 g
Herstellernummer:
430.2536
Innen-Durchmesser in mm:
26.0 mm
Material1:
Aluminium
OE-Code Porsche:
90012304930
OE-Code:
90012304930
Stärke mm:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, dichtring
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.