Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radnaben-Abzieher-Satz für Iveco, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0140
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0140
EAN/GTIN:
     4042146635858
Suchbegriffe:
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
radnabenabzieher
  • Spezialwerkzeug zum Ausdrücken der Gelenkwelle oder Abziehen der Radnabe
  • ideal zur Verwendung mit Hydraulikzylinder
  • leichte Montage und einfache Handhabung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Empfohlene Hydraulikzylinder: 16 t (440.0005), 22 t (440.0010)
Anwendungsgebiete: Iveco Daily 29 - 50
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Iveco
Gewicht [g]:
1420 g
Herstellernummer:
440.0140
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
4 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0168
ab € 82,90*
Sonstiges
KS Tools
440.0114
ab € 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.