Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher für Bremshebelarme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0195
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0195
EAN/GTIN:
     4042146642580
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • zur Demontage von verrosteten Bremsnachstellern bei Nfz-Trommelbremsen
  • kompakte Ausführung für flexiblen Einsatz in engen Bereichen
  • zur Verwendung mit Hydraulikzylinder
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Empfohlene Hydraulikzylinder: 8,5t (440.0730)
Anwendungsgebiete: Trommelbremsen bei Lkw, Bus, Trailer
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
3620 g
Herstellernummer:
440.0195
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spanntiefe max. in mm:
91 mm
Spannweite max. in mm:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: ks-tools abzieher, abzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,77*
€ 311,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.