Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Abziehwerkzeug
>
Radnabenabzieher
>
Artikel
Radnaben-Abzieher-Satz für 8 und 10 Bolzen, 12-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-440.0610
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
440.0610
EAN/GTIN:
4042146762721
Suchbegriffe:
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
radnabenabzieher ks tools
radnaben abzieher
zur Demontage von LKW-Radnaben mit 8 oder 10 Bolzen (275 mm / 335 mm)
Einsatz in Verbindung mit 45t Hydraulikzylinder (440.0480) mit Schlagfunktion
ideal zum Herauspressen von Radnabe mit Kompaktlager
robuste Ausführung
einfache und sichere Handhabung
optimal zur Verwendung mit Radlager-Satz für Scania (440.0375)
Spezial-Werkzeugstahl
in stabilem Kunststoffkoffer
Empfohlene Hydraulikzylinder:
45t (440.0480)
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
19660 g
Herstellernummer:
440.0610
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
12 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Achse
>
Hydraulische Systeme für Radnaben
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 718,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,34*
€ 952,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,46*
€ 937,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,43*
€ 906,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,27*
€ 884,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,87*
€ 855,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Druckfuß, Ø 155 mm, 90 mm
KS Tools
440.0361
ab € 361,39*
Sonstiges
Druckstange M30, 140mm
KS Tools
440.0587
ab € 51,54*
Sonstiges
Druckstange M30, 30mm
KS Tools
440.0588
ab € 25,63*
Sonstiges
Pressrahmen-Traverse für Scania, 380 mm
KS Tools
440.0593
ab € 321,02*
Sonstiges
Schraube M22 x 60 mm
KS Tools
440.0366
ab € 55,92*
Sonstiges
Verlängerung, 100mm
KS Tools
440.0589
ab € 28,82*
Sonstiges
Verlängerung, 50mm
KS Tools
440.0592
ab € 17,58*
Sonstiges
Verlängerung, 70mm
KS Tools
440.0591
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen