Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Werkzeug-Satz zur Kompakt-Radlager-De-/Montage, 33-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-440.9998
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.9998
EAN/GTIN:
     4042146753088
Suchbegriffe:
Radlager-Werkzeugsatz
radlager-werkzeugsatz ks tools
  • ideale Satzzusammenstellung für die Montage und Demontage von Kompakt-Radlagern mit und ohne Sicherungsring
  • auch zum Auspressen von Antriebswellen geeignet
  • fachgerechter Einbau direkt am Fahrzeug
  • max. Belastung 22 t
  • Verstellbarkeit ermöglicht den Einsatz an allen Kompaktlagertypen
  • Einsatz mit Hydraulikzylinder oder mechanischer Spindel
  • minimaler Arbeitsaufwand
  • einfache und sichere Handhabung
  • mit verschiedenen Gegenhalteplatten für den Kompaktradlagereinzug
  • inklusive konischer Scheibe zur Demontage von Kompakt-Radlagern für alle Größen
  • mit Distanzschrauben für die Modelle von Volkswagen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
17220 g
Herstellernummer:
440.9998
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Belastung kg:
22000 kg
Teile im Satz:
33 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 901,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,81*
€ 1.165,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,83*
€ 1.152,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,31*
€ 1.122,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,52*
€ 1.098,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,31*
€ 1.072,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0150
ab € 48,49*
Sonstiges
KS Tools
440.0072
ab € 35,96*
Sonstiges
KS Tools
440.0064
ab € 31,46*
Sonstiges
KS Tools
440.0071
ab € 35,92*
Sonstiges
KS Tools
440.0069
ab € 18,39*
Sonstiges
KS Tools
440.0074
ab € 6,97*
Sonstiges
KS Tools
440.0065
ab € 332,78*
Sonstiges
KS Tools
440.0630
ab € 397,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.