Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, 400x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0026
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0026
EAN/GTIN:
     4042146289549
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
  • 6-kant
  • schwere Ausführung
  • formstabiler 25 mm Sechskant-Schaft
  • einsetzbar für diverse Richtarbeiten
  • zur Bearbeitung von LKW-Rahmennieten
  • Aufmeißeln verrosteter Bolzen und Muttern möglich
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
25 mm
Form:
flach
Gewicht [g]:
1200 g
Handgriff:
ohne Griff
Handschutz:
nein
Herstellernummer:
450.0026
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L in mm:
400 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Meißelausführung:
Flachmeißel
Schaftform:
6-kant
Schneidenbreite A mm:
30 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.