Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, 600x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0027
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0027
EAN/GTIN:
     4042146289556
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
  • 6-kant
  • schwere Ausführung
  • formstabiler 25 mm Sechskant-Schaft
  • einsetzbar für diverse Richtarbeiten
  • zur Bearbeitung von LKW-Rahmennieten
  • Aufmeißeln verrosteter Bolzen und Muttern möglich
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
25 mm
Form:
flach
Gewicht [g]:
2639 g
Handgriff:
ohne Griff
Handschutz:
nein
Herstellernummer:
450.0027
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L in mm:
600 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Meißelausführung:
Flachmeißel
Schaftform:
6-kant
Schneidenbreite A mm:
30 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.