Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kugelgelenk-Abzieher mechanisch, LKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0051
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0051
EAN/GTIN:
     4042146239186
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • massive Ausführung zum Lösen der Spur- und Schubstangenköpfe
  • enorme Kraft durch Hebelübersetzung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Spannweite A in mm:
36 mm
Spindelgröße mm:
M24x3x160
max. Druckkraft t:
10
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Herstellernummer:
450.0051
Gewicht [g]:
4340 g
Funktions-Attribut 1:
mechanisch
Drehmoment max Nm:
450 Nm
Spanntiefe B in mm:
70 mm
Außensechskant-Antrieb in mm:
34 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 190,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.