Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsrohr für Nutmuttern-Schlüssel, 46-52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0150
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0150
EAN/GTIN:
     4042146239025
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • praktisches Stecksystem mit Fixierschraube
  • einsetzbar für verschiedene Nutmuttern-Schlüssel (Baukastensystem)
  • ermöglicht stabile Arbeitsposition
  • verhindert Abrutschen des Schlüssels
  • besonders robuste Ausführung
  • Wechsel durch Lösen der Innensechskant-Madenschraube
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
52.0 mm
Gewicht [g]:
520 g
Herstellernummer:
450.0150
Innen-Durchmesser in mm:
46.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
140.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
450.0150
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, ks tools ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, Abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.