Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Achsmuttern-Kraftstecknuss 8-kant,100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0222
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0222
EAN/GTIN:
     4042146400401
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser in mm:
123,0 mm
Gewicht [g]:
2475 g
Höhe H:
88.0 mm
Herstellernummer:
450.0222
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
8-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
100 mm
Tiefe T in mm:
25.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 3/4, kraftschraubereinsatz, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,68*
€ 274,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,17*
€ 270,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,29*
€ 253,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,50*
€ 236,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.