Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Achsmuttern-Schlüssel Volvo 80x6-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0245
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0245
EAN/GTIN:
     4042146400555
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 6-kant
  • schlanke Bauform
  • robuste Ausführung
  • sicheres Aufnehmen der Achsmutter
  • weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden
  • heraus gefrästes Profil
  • Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Achsmutter Volvo FH Vorderachse Abdeckung, Achsschenkelbolzen (z.B. FM 12)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Durchmesser D:
100 mm
Form:
schlanke Bauform
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
1306 g
Höhe H:
55.0 mm
Herstellernummer:
450.0245
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
80 mm
Tiefe T in mm:
17 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.