Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Biteinsatz für Innensechskant-Schrauben L=107mm, 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0426
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0426
EAN/GTIN:
     4042146242759
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
460 g
Herstellernummer:
450.0426
Gesamtlänge L in mm:
107.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil1:
Innen6-kant
Profilgrösse in mm:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Knarre, LKW, Nüsse, Nuss, Nutzfahrzeuge, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.