Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Torx-E-Kraft-Stecknuss, lang, E20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0452
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0452
EAN/GTIN:
     4042146333280
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Kraftschraubereinsatz TORX Außen
  • Torx-E
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Durchmesser D:
44.0 mm
Gewicht [g]:
692 g
Herstellernummer:
450.0452
Gesamtlänge L in mm:
140.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
E-TORX®
Profilgrösse:
E20
Variantenartikel:
450.0451
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.