Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0486
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0486
EAN/GTIN:
     4042146556443
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...
  • Innensechskant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D:
54.0 mm
Gewicht [g]:
770 g
Herstellernummer:
450.0486
Gesamtlänge L in mm:
75.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
30,0 mm
Variantenartikel:
450.0476
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.