Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Kraft-Stecknuss Torx, lang, E18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-455.0012
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0012
EAN/GTIN:
     4042146239346
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Außen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Auß...
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...
  • Torx-E
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • ideal für die Montage und Demontage von Zylinderkopfschrauben an Nutzfahrzeugen
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete: MAN M2000, Busse mit Motoren D08
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Durchmesser D:
21.9 mm
Gewicht [g]:
620 g
Herstellernummer:
455.0012
Gesamtlänge L in mm:
110.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
E-TORX®
Schlüsselgrösse in E-TORX®:
E18
Variantenartikel:
455.0012
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.