Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Kraft-Stecknuss Torx, lang, E28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-455.0081
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0081
EAN/GTIN:
     4042146400494
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • Torx-E
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • ideal für die De- und Montage von Kurbelwellenschrauben bei Nutzfahrzeugen
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Scania
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Durchmesser D1:
33 mm
Durchmesser D2:
42 mm
Gewicht [g]:
556 g
Herstellernummer:
455.0081
Gesamtlänge L in mm:
90 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
E-TORX®
Schlüsselgrösse in E-TORX®:
E28
Tiefe T in mm:
25 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.