Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspritzdüsen-Prüfgerät, 600 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-455.0120
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0120
EAN/GTIN:
     4042146400654
Suchbegriffe:
Agrar
Lastkraftwagen
LKW
NFZ
  • Tischgerät zur Prüfung der Dieseleinspritzdüsen auf Öffnungsdruck, Dichtheit und Strahlform
  • bei der Prüfung wird die Flüssigkeit zurück in den Vorratsbehälter mit Spritzschutz gespritzt
  • Flüssigkeitsbehälter Volumen 330 cm³
  • Hubvolumen 35 cm³
  • verschraubter Präzisionsmanometer Ø 100,0 mm mit Gummi-Schutztülle 0-600 bar
  • inklusive zwei Hochdruckleitungs-Adapter
  • Gerätekörper aus stabilem Metallguss
  • Prüfbehälter aus stoßfestem und dieselbeständigem Kunststoff mit Feinfilter
  • Standfuß (118 mm x 97 mm) mit vier Bohrlöchern zum stabilen Halt auf der Werkbank

Zur Prüfung folgender Methoden:
Düse frei oder verstopft
Öffnungsdruck
Düsenstrahlbild / -zerstäubung
Verschluss-Nachtropfverhalten
akustische Kontrolle (Schnarreigenschaft)
Dichtheit der Druckleitung zwischen Einspritz-Pumpe und -Düse

Anwendungsgebiete:
M14 x 1,5 Universell
M12 x 1,25 VAG TDI Motoren
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Gewicht [g]:
2900 g
Höhe H:
345 mm
Herstellernummer:
455.0120
Messbereich bar:
0 - 600 bar
Messbereich:
8700 Lbs/sq.inch
Teile im Satz:
3 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,08*
€ 485,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,98*
€ 481,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,55*
€ 454,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,52*
€ 445,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,45*
€ 425,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
455.0123
ab € 441,68*
Sonstiges
KS Tools
455.0122
ab € 35,07*
Sonstiges
KS Tools
455.0121
ab € 35,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.