Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Achsmuttern-Schlüssel, 6-kant, kurz, 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.0270
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0270
EAN/GTIN:
     4042146717097
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 6-kant
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D:
170 mm
Form:
kurz
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
4540 g
Höhe H:
71 mm
Herstellernummer:
460.0270
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
130 mm
Tiefe T in mm:
41 mm
Variantenartikel:
460.0205
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/SFJdK97Mt7Y
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.