Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Achsmuttern-Schlüssel, 6-kant, kurz, 145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.0285
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0285
EAN/GTIN:
     4042146717127
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 6-kant
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D:
178 mm
Form:
kurz
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
4340 g
Höhe H:
71 mm
Herstellernummer:
460.0285
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
145 mm
Tiefe T in mm:
40 mm
Variantenartikel:
460.0205
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/lPBCJb7ObVM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,93*
€ 260,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,47*
€ 251,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.