Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsmuttern-Schlüssel mit Führungsrohr für Volvo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.0680
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.0680
EAN/GTIN:
     4042146717493
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 6-kant
  • extra lange Ausführung
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser D1 in mm:
135.0 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Führungsrohr Ø mm:
60,0
Gewicht [g]:
3700 g
Herstellernummer:
460.0680
Höhe in mm:
355.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
105,0 mm
Tiefe in mm:
40.0 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,24*
€ 331,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,59*
€ 325,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,37*
€ 312,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.