Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungs-Montagedorn für BPW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.1010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1010
EAN/GTIN:
     4042146717769
Suchbegriffe:
Durchgangs-Passdorn
Montage-Passdorn
Montagedorn
Montagedorn (Schlagwerkzeug)
  • ideal geeignet zur schonenden Montage von Dichtungen
  • geeignet für Handbetrieb
  • zur Verwendung mit einem Gummihammer
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: BPW 12 t Trailer
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
159,0 mm
Gewicht [g]:
2000 g
Herstellernummer:
460.1010
Gesamtlänge L in mm:
166,0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: montagedorn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.