Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Abziehwerkzeug
>
Abzieher
>
Abziehersatz
>
Artikel
Radlager-Abzieher für MAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-460.1380
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
460.1380
EAN/GTIN:
4042146717882
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
ideal geeignet zum Entfernen der alten Radlager
robuste Ausführung
Trapez-Gewindespindel für hohe Abzugskraft - Antrieb 30 mm
Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete:
MAN
33460, 410 und 414 -Bremsscheibenlager Vorderachse
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
7000 g
Herstellernummer:
460.1380
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
10 -tlg.
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Rad- / Reifenmontage
>
Einzelteile
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Achse
>
Radlagerwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Abziehersatz
,
Radnaben-Abzieher
,
Radnabenabzieher
,
radnabenabzieher ks tools
,
radnaben abzieher
,
Agrar
,
Lastkraftwagen
,
LKW
,
NFZ
,
Nutzfahrzeuge
,
Traktor
,
Truck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 506,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,84*
€ 681,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,01*
€ 668,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,53*
€ 624,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,76*
€ 614,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,89*
€ 603,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Halbschalen-Satz Innen-Ø 108 mm, 2-tlg
KS Tools
460.1383
ab € 101,71*
Sonstiges
Ring für 460.0541
KS Tools
460.0541
ab € 34,51*
Sonstiges
Trapez-Gewindespindel Tr.30 mit Druckspitze, 375 mm
KS Tools
460.0537
ab € 64,71*
Sonstiges
Traverse für 460.1380
KS Tools
460.1381
ab € 87,72*
Sonstiges
Verbindungsstreben-Satz mit Muttern, 4-tlg
KS Tools
460.1382
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen