Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Torx-E-Kraft-Stecknuss, lang, E24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.1503
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1503
EAN/GTIN:
     4042146653920
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Torx-E
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • ideal für die Montage und Demontage von Zylinderkopfschrauben an Nutzfahrzeugen
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete: MAN-Nutzfahrzeuge mit Common-Rail-Motoren D20
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Durchmesser D:
29.0 mm
Gewicht [g]:
345 g
Herstellernummer:
460.1503
Gesamtlänge L in mm:
90 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
E-TORX®
Schlüsselgrösse in E-TORX®:
E24
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.