Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Radnaben-Abzieher-Satz, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.3700
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3700
EAN/GTIN:
     4042146754528
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • variabel einsetzbar für Lochkreisdurchmesser bis 190 mm
  • robuste Ausführung
  • Trapez-Gewindespindel für hohe Abzugskraft
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Universal
Gewicht [g]:
4902 g
Herstellernummer:
460.3700
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
5 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,38*
€ 343,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,74*
€ 337,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,94*
€ 317,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,68*
€ 291,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.3704
ab € 65,47*
Sonstiges
KS Tools
460.3705
ab € 66,87*
Sonstiges
KS Tools
460.3701
ab € 207,69*
Sonstiges
KS Tools
460.3703
ab € 16,46*
Sonstiges
KS Tools
460.3702
ab € 47,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.