Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-460.4040 Herst.-Nr.: 460.4040 EAN/GTIN: 4042146754870 |
|
|
| | |
| - zum Entfernen der Getriebehauptwellen-Lager ohne Beschädigung
- zur Verwendung mit einem zweiarmigen Abzieher
- besonders stabile Ausführung
- Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete: Volvo FM, FH Getriebehauptwellen-Lager Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 6510 g | Herstellernummer: | 460.4040 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Teile im Satz: | 2 -tlg. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 224,47* | € 265,14* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 234,75* | € 276,98* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 239,06* | € 280,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 246,38* | € 289,48* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 259,59* | € 302,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|