Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kugelgelenk-Abzieher 2-armig mit Spannbügel, 69 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4430
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4430
EAN/GTIN:
     4042146758656
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Spannbügel drückt Haken fest zusammen
  • verhindert Abrutschen
  • Druckpilz zentriert sich optimal
  • extrem robuste Spindel
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
19 mm
Spanntiefe B in mm:
84 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
16 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
25 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Spannbügel
Gewicht [g]:
1700 g
Abziehhaken-Breite G:
24 mm
Herstellernummer:
460.4430
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
TR22x125
Spannweite A in mm:
69 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,21*
€ 298,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,68*
€ 278,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.