Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Vierkant-Kraftstecknuss, 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4504
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4504
EAN/GTIN:
     4042146804803
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Durchmesser D1:
37 mm
Durchmesser D2:
40 mm
Gewicht [g]:
627 g
Herstellernummer:
460.4504
Gesamtlänge L in mm:
90 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3121, ISO 1174
Profil1:
4-Kant
Profilgrösse Vierkant in mm:
21 mm
Tiefe T in mm:
35 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.