Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Schlag-Sechskant-Schlüssel mit 2 Schlagflächen, 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.5060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5060
EAN/GTIN:
     4042146785447
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel (Zoll)
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
  • 6-kant
  • ideal geeignet zum einfachen Lösen und Festziehen der Bremssattelverschraubung an der Hinterachse
  • die Demontage des Spurstangenhebels entfällt dadurch
  • mit 3/4" Innenvierkant für den fachgerechten Anzug der Verschraubung
  • mit aufgravierter Drehmoment-Umrechnungsformel für den verlängerten Hebel
  • mit 2 Schlagkanten
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Aufnahme:
3/4" 4-Kant
Gesamtlänge mm:
219 mm
Gewicht [g]:
610 g
Herstellernummer:
460.5060
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
phosphatiert
Schlüsselweite in mm:
18 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Schaftbreite B in mm:
38 mm
Kopfhöhe (A):
12 mm
Variantenartikel:
460.5060
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.