Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polrad-Montagedorn für Mercedes, Ø 186 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.5478
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5478
EAN/GTIN:
     4042146785157
Suchbegriffe:
Durchgangs-Passdorn
Montage-Passdorn
Montagedorn
Montagedorn (Schlagwerkzeug)
  • ideal geeignet zur beschädigungsfreien Montage der Polräder
  • zur Verwendung mit einem Gummihammer
  • Dichtungssitze bleiben verschont
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes Actros VA mit Bremsscheiben und ABS, Liftachsen sowie baugleichen Achsen von Aufliegen
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm 1:
186 mm
Durchmesser in mm 2:
159 mm
Gewicht [g]:
2420 g
Höhe in mm:
162 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: montagedorn
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.