| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-500.7131 Herst.-Nr.: 500.7131 EAN/GTIN: 4042146162699 |
| |
|
| | |
| - sicher gegen Elektrostatik
- mit Schnelldreh-Endkappe
- ergonomisch geformtes Elektronik-Schraubendreherheft
- mit 2-Komponentengriff
- gehärtete Klinge
- Klinge aus Spezialstahl
Weitere Informationen: | | Abrollschutz: | nein | Gewicht [g]: | 10 g | Handgriff: | mit Schnelldrehkappe | Herstellernummer: | 500.7131 | Klingenform: | rund | Gesamtlänge L1 in mm: | 165.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 75.0 mm | Teillänge L3 in mm: | 90.0 mm | Material1: | Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze | Profil1: | 6-Kant | Profilgröße D in mm: | 2,5 | Variantenartikel: | 500.7731 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, außensechskant-steckschlüssel 2,5 mm, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 2,5mm, Feinmechanik, Feinwerkzeug, Handschrauber, Präzisionswerkzeug, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber |
| | |
| |