Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Glühkerzen-Gelenkschlüssel-Satz, lang, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7320
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7320
EAN/GTIN:
     4042146227749
Suchbegriffe:
Gelenkschlüssel
Gelenksteckschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • 6-kant
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • zur sicheren Montage und Demontage von Glühkerzen
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • passend für alle gängigen Glühkerzen
  • mit verschraubtem Kardangelenk
  • inklusive Gummiring für sicheren Halt der Glühkerze
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/6 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
1400 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
500.7320
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
6-Kant
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.7313
ab € 15,05*
Sonstiges
KS Tools
500.7314
ab € 15,12*
Sonstiges
KS Tools
500.7315
ab € 15,14*
Sonstiges
KS Tools
500.7316
ab € 15,08*
Sonstiges
KS Tools
500.7311
ab € 15,04*
Sonstiges
KS Tools
500.7312
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.