Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Zündkerzenstecker-Abzieher, gebogen, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7530
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7530
EAN/GTIN:
     4042146307908
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • gebogene lange Ausführung speziell für Motoren mit tiefer Einbaulage der Zündkerzen
  • für nahezu alle gängigen Fahrzeugtypen
  • Rohrteil geschlitzt, dadurch optimale Führung des Kabels ohne Beschädigung
  • zum beschädigungsfreien Abziehen und Aufstecken von Zündkerzensteckern, auch am betriebswarmen Motor
  • mit Aufhängeloch
  • mit 1-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Zündkerzen
Form:
gebogen
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gewicht [g]:
90 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7530
Länge mm:
280 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: ks-tools abzieher, abzieher, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.