| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-500.7534 Herst.-Nr.: 500.7534 EAN/GTIN: 4042146695005 |
| |
|
| | |
| - ideal zur schnellen und sicheren Demontage von Stab-Zündspulen
- verhindert Beschädigung an der Spule und am Gehäuse
- mit Aufhängeloch
- mit 1-Komponentengriff
- matt verchromt
- Chrom Vanadium
Anwendungsgebiete: 1,0 l / 1,0 l TSI / TFSI - 1,2 l TSI - 1,4 l TSI /TFSI - 2,0 l GTI Volkswagen Up (>2011), Polo (>2012), Golf (>2013), Beetle (>2014), Caddy (>2015), Passat (>2014), Tiguan (>2015), Touran (>2015), Sharan (>2015) Audi A1 (>2012), A3 (>2013) Seat Mii (>2011), Ibiza (>2013), Leon (>2013) Škoda Citigo (>2011), Fabia (>2014), Octavia (>2013) Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | für Zündkerzen | Funktions-Attribut 2: | mit Aufhängeloch | Gewicht [g]: | 178 g | Handgriff: | 1-Komponentengriff | Herstellernummer: | 500.7534 | Länge mm: | 156 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |