| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-500.7535 Herst.-Nr.: 500.7535 EAN/GTIN: 4042146228524 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - lange Ausführung speziell für Motoren mit tiefer Einbaulage der Zündkerzen
- für nahezu alle gängigen Fahrzeugtypen
- Rohrteil geschlitzt, dadurch optimale Führung des Kabels ohne Beschädigung
- zum beschädigungsfreien Abziehen und Aufstecken von Zündkerzensteckern, auch am betriebswarmen Motor
- mit Aufhängeloch
- mit 1-Komponentengriff
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich allgemein: | für Zündkerzen | Funktions-Attribut 2: | mit Aufhängeloch | Gewicht [g]: | 270 g | Handgriff: | 1-Komponentengriff | Herstellernummer: | 500.7535 | Länge mm: | 350 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |