Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Zündspulen-Abzieher, Typ 1, 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7540
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7540
EAN/GTIN:
     4042146237601
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • ideal zur schnellen und sicheren Montage und Demontage von Zündspulen mit Leistungsendstufe
  • verhindert Beschädigung an der Spule und am Gehäuse
  • mit Aufhängeloch
  • mit 1-Komponentengriff
  • matt verchromt
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: 6-Zyl. (4V) und 5-Zyl. Benzin-Einspritzmotoren Volkswagen FSI-Motoren: Golf/Bora ab Baujahr 1998, Polo ab 2002, Touran, Touareg, Sharan ab 2004, New Beetle ab 2003, Passat ab 1997, Phaeton, T4, T5 + Audi A2 ab 2001
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gabeloeffnung in mm:
26.0 mm
Gewicht [g]:
150 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7540
Länge mm:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: ks-tools abzieher, abzieher, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.