| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-500.7545 Herst.-Nr.: 500.7545 EAN/GTIN: 4042146237618 |
| |
|
| | |
| - ideal zur schnellen und sicheren Montage und Demontage von Zündspulen mit Leistungsendstufe
- verhindert Beschädigung an der Spule und am Gehäuse
- mit Aufhängeloch
- mit 1-Komponentengriff
- matt verchromt
- Chrom Vanadium
Anwendungsgebiete: 6 Zylinder 24 V und 5 Zylinder Motor, Golf/Bora ab Baujahr 1998, Passat/Touareg ab 1997, Sharan ab 1996, Phaeton/Touareg 6 Zylinder ab 2003, Transporter T5 6 Zylinder-Einspritzer ab 2004; Audi Direkteinspritzer A3 ab Baujahr 04, 2.0l, A4 ab Baujahr 02, 2.0l,A5 ab Baujahr 08 3.2l und 4.2l, A6 ab Baujahr 05, 3.2l, A8 ab Baujahr 03, 3.2l - 4.2l und 5.2l, TT ab Baujahr 07, 1.8l und 2.0l, R8 ab Baujahr 08, 4.2l, Q5 ab Baujahr 08, 2.0l und 3.2l, Q7 ab Baujahr 07, 3.6l und 4.2l Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 2: | mit Aufhängeloch | Gabeloeffnung in mm: | 18.0 mm | Gewicht [g]: | 130 g | Handgriff: | 1-Komponentengriff | Herstellernummer: | 500.7545 | Länge mm: | 135 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |