Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Zündspulen-Abzieher-Typ 3, 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7550
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7550
EAN/GTIN:
     4042146237625
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • ideal zur schnellen und sicheren Montage und Demontage von Zündspulen mit Leistungsendstufe
  • verhindert Beschädigung an der Spule und am Gehäuse
  • mit Aufhängeloch
  • mit 1-Komponentengriff
  • matt verchromt
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Volkswagen Direkteinspritzer 2,0: Golf + Touran ab 2004, Passat + Eos + Tiguan ab 2006, Polo ab 2002 4-Zyl. 5V, Scirocco ab 2009 1,8l und 2,0l, Phaeton ab 2003 8-Zyl., Audi Direkteinspritzer A3 ab 2004 2,0l, A4 ab 2002 2,0l, A5 3,2l und S5/RS54,2l + R8 4,2l + Q5 2,0l und 3,2l ab 2008, A6 3,2 ab 2005, A8 3,2l und 4,2l + S8 5,2l ab 2003, TT 1,8l und 2,0l + Q7 3,6l und 4,2l ab 2007
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gabeloeffnung in mm:
44.0 mm
Gewicht [g]:
200 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
500.7550
Länge mm:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: ks-tools abzieher, abzieher, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.