Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündkerzenstecker-Zangen-Satz, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-500.7565
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7565
EAN/GTIN:
     4042146604434
  • zum Abziehen und Aufstecken von schwer zugänglichen Zündkerzenstecker
  • weniger Platzbedarf beim Öffnen durch Doppelgelenk
  • bei allen Motortemperaturen
  • 45° abgewinkelt
  • lange Ausführung
  • tauchisolierter Griff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Zündkerzen
Form:
45° gewinkelt
Gewicht [g]:
800 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
500.7565
Gesamtlänge L in mm:
320 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
2 -tlg.
Verpackung:
ohne Koffer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.7567
ab € 34,37*
Sonstiges
KS Tools
500.7566
ab € 34,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.