Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer und höhenverstellbarer Hocker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8030
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8030
EAN/GTIN:
     4042146141960
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Werkstatthocker
arbeitsdrehhocker rollen
  • robuster und fahrbarer Hocker
  • mit Aufbewahrungsebene zur Ablage von Werkzeugen und Kleinteilen
  • abwaschbarer Polsterbezug
  • hydraulische Höhenverstellung
  • fünf kugelgelagerte Polyvinylchlorid-Lenkrollen
  • maximal belastbar bis 90 kg
  • stabile Metallkonstruktion
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
5
Breite B:
370.0 mm
Art der Bereifung:
Kunststoff
Ersatzrolle:
500.8031
Farbe:
rot
gepolstert:
ja
Gesamttragkraft kg:
90 kg
Gewicht [g]:
7300 g
Herstellernummer:
500.8030
max. Höhe mm:
540 mm
min. Höhe mm:
420 mm
höhenverstellbar:
ja
Gesamtlänge L in mm:
370.0 mm
Material1:
Metall
rollbar:
ja
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/W8YLmDi4Inc
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, ks tools arbeitshocker, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.8031
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.