Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzschoner für Fahrer- oder Beifahrerseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8065
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8065
EAN/GTIN:
     4042146213391
Suchbegriffe:
Autositzschoner
KFZ-Sitzschoner
Schonbezug
Sitzbezug
  • einteiliger Schoner
  • zum Abdecken eines vorderen Sitzes
  • passend für nahezu alle Fahrzeuge
  • verhindert Schmutz auf Originalsitzen
  • zugelassen für Fahrzeuge mit Seitenairbag
  • ideal für Probefahrten
  • aus maschinenwaschbarem Nylongewebe
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
125 g
Herstellernummer:
500.8065
Material1:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: schonbezug rot, schonbezug, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.