Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Sitzschoner, weiß, 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8081
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8081
EAN/GTIN:
     4042146631317
Suchbegriffe:
Autositzschoner
KFZ-Sitzschoner
Schonbezug
Sitzbezug
  • zum Abdecken des Fahrer- oder Beifahrersitz
  • für Sitzgrößen 820 x 1300 mm
  • ideal für Probefahrten und Werkstattaufenthalte
  • verhindert Schmutz auf den Originalsitzen
  • LDPE Kunststoff
  • Lieferung auf perforierter Rolle
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
PKW
Breite in mm:
820,0 mm
Farbe:
weiß
Gewicht [g]:
5000 g
Herstellernummer:
500.8081
Länge mm:
1300.0 mm
Material1:
Polyethylen
Materialstärke µm:
13 µm
Weitere Suchbegriffe: schonbezug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,21822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,86*
€ 165,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,10*
€ 160,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,12*
€ 153,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,09*
€ 145,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,11*
€ 129,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.