Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Auftragstasche DIN A4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8096
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8096
EAN/GTIN:
     4042146280195
Suchbegriffe:
Auftragsmappe
Briefmappe
Schreibmappe
Auftragstasche KFZ-Werkstatt
  • aus Klarsichtfolie mit Einriss-Schutz
  • hochwertig verarbeitet und dient der sauberen und geschlossenen Aufbewahrung aller Arbeitspapiere
  • Schlüssel- und Zulassungsfach mit Klettverschluss
  • die Vorderseite aus Klarsichtfolie macht die Arbeitspapiere ohne Entnahme lesbar
  • die verstärkte Rückseite kann gleichzeitig als Schreibunterlage genutzt werden
  • stabile Ausführung mit Hängekordel, dient auch als Schreibunterlage
Weitere Informationen:
Breite B:
240.0 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
190 g
Größe:
DINA4
Herstellernummer:
500.8096
Gesamtlänge L in mm:
340.0 mm
Material1:
Kunststoff
Variantenartikel:
500.8095
Zubehör:
mit Schlüsseltasche
Weitere Suchbegriffe: Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, schreibmappe a4 schwarz, auftragstasche kfz-werkstatt, auftragsmappe schwarz, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.