Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Fangseil für Federspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8407
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8407
EAN/GTIN:
     4042146404997
Suchbegriffe:
Federspanner
federspanner
  • ideal zur Sicherung der Feder beim Stoßdämpfer bei der Montage und Demontage
  • zusätzliche Schutzmaßnahme
  • anwendbar für Mc-Pherson Federspanner
  • mit Karabinerhaken
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zur Sicherung der Feder
Funktions-Attribut 1:
anwendbar für Federspanner 500.8700
Gesamtlänge mm:
215.0 mm
Gewicht [g]:
203 g
Herstellernummer:
500.8407
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.