Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktions-Heizpistole, 1000 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8481
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8481
EAN/GTIN:
     4042146826300
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heissluftgebläse ks tools
Weitere Informationen:
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
1320 g
Herstellernummer:
500.8481
Leistung Watt:
1000 Watt
Netzstecker:
Schutzkontaktstecker bis einschl. IP21 (02)
Spannung Stecker:
230 V
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,95*
€ 684,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,25*
€ 671,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,08*
€ 608,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,72*
€ 598,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,42*
€ 584,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.