Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stand-Federspanner, max. 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-500.8800
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8800
EAN/GTIN:
     4042146276266
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Federspanner
federspanner
  • Arbeitsdruck 735 kg bei 6 bar, 1200 kg bei 10 bar
  • ideal zum Spannen von Federbeinen
  • Druckluftunterstützung ermöglicht höchst komfortables Arbeiten
  • sichere Montage und Demontage von Stoßdämpfern mit McPherson Federbeinsystemen
  • passend für 95 % aller Fahrzeuge auf dem Markt
  • robuster Sicherheitskäfig zur Vermeidung von Unfällen
  • stabiler Fuß für optimalen Stand
  • einfache und sichere Handhabung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"
Betriebsdruck max (bar):
10 bar
Breite in mm:
500.0 mm
Druckkraft max (kg):
1200 kg
Gewicht [g]:
65000 g
Herstellernummer:
500.8800
Höhe in mm:
1200.0 mm
Kompressionshub (mm):
450.0 mm
Länge mm:
400.0 mm
Luftverbrauch in l/min:
250 l/min
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
1 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 862,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,42*
€ 1.115,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,19*
€ 1.099,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,82*
€ 1.073,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,87*
€ 1.051,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,86*
€ 1.026,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.8800-R009P
ab € 44,20*
Sonstiges
KS Tools
500.8801
ab € 182,99*
Sonstiges
KS Tools
500.8800-R004P
ab € 42,08*
Sonstiges
KS Tools
500.8800-R010P
ab € 169,79*
Sonstiges
KS Tools
500.8800-R016P
ab € 170,41*
Sonstiges
KS Tools
500.8800-R011P
ab € 169,93*
Sonstiges
KS Tools
500.8800-R015P
ab € 169,74*
Sonstiges
KS Tools
500.8803
ab € 165,57*
Sonstiges
KS Tools
500.8800-R022P
ab € 11,37*
Sonstiges
KS Tools
500.8800-R021P
ab € 155,39*
Sonstiges
KS Tools
500.8800-R003P
ab € 245,50*
Sonstiges
KS Tools
500.8800-R014P
ab € 282,44*
Sonstiges
KS Tools
500.8800-R020P
ab € 96,02*
Sonstiges
KS Tools
500.8800-R001P
ab € 465,82*
Sonstiges
KS Tools
500.8800-R007P
ab € 171,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.