Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel Satz
>
Artikel
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 5-tlg 8-19mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-503.4255
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
503.4255
EAN/GTIN:
4042146513712
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter
FlankTraction-Profil
in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
Maulstellung 15° abgewinkelt
gerade Form
exakt verzahnt mit 72 Zähnen
sehr fein satiniert
Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
670 g
Herstellernummer:
503.4255
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
DIN 3113, ISO 3318
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gerade
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffklapphalter
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/UFPOmWdU0k0
Zahn:
72 Zahn
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel
>
Ringmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Wischmophalter
,
Wischmopphalter
,
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
,
Ratschenringmaulschlüssel Satz
,
Ratschenringmaulschlüsselsatz
,
Knarren-Ringschlüssel
,
Knarrenringschlüssel
,
Knarrenschlüssel
,
Ratschenringschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
Gabelringschlüssel
,
Maulringschlüssel
,
Ring-Maulschlüssel
,
Ringgabelschlüssel
,
Ringmaulschlüssel
,
Ringmaulschlüssel-Sätze
,
ringmaulschlüssel abgewinkelt sw19
,
ratschen ringmaulschlüssel satz
,
ks tools ratschenringmaulschlüssel satz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 10mm
KS Tools
503.4210
ab € 6,36*
Sonstiges
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 13mm
KS Tools
503.4213
ab € 6,89*
Sonstiges
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 17mm
KS Tools
503.4217
ab € 9,09*
Sonstiges
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 19mm
KS Tools
503.4219
ab € 9,99*
Sonstiges
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 8mm
KS Tools
503.4208
ab € 5,95*
Sonstiges
Kunststoff-Halter für 503.4255, 503.4605, 503.4955, 503.5205, 503.5905
KS Tools
517.0695-99
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen