Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 12-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4265
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4265
EAN/GTIN:
     4042146080252
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarren-Ringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
1880 g
Herstellernummer:
503.4265
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
DIN 3113, ISO 3318
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gerade
Teile im Satz:
12 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4210
ab € 6,42*
Sonstiges
KS Tools
503.4211
ab € 6,41*
Sonstiges
KS Tools
503.4212
ab € 6,96*
Sonstiges
KS Tools
503.4213
ab € 6,95*
Sonstiges
KS Tools
503.4214
ab € 7,92*
Sonstiges
KS Tools
503.4215
ab € 7,86*
Sonstiges
KS Tools
503.4216
ab € 8,84*
Sonstiges
KS Tools
503.4217
ab € 9,17*
Sonstiges
KS Tools
503.4218
ab € 9,68*
Sonstiges
KS Tools
503.4219
ab € 10,07*
Sonstiges
KS Tools
503.4208
ab € 6,05*
Sonstiges
KS Tools
503.4209
ab € 6,05*
Sonstiges
KS Tools
503.4000-99
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.