Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel Satz
>
Artikel
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar, 4-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-503.4604
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
503.4604
EAN/GTIN:
4042146126332
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarren-Ringschlüssel
FlankTraction-Profil
in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
Maulstellung 15° abgewinkelt
Ratschenkopf 15° abgewinkelt
exakt verzahnt mit 72 Zähnen
mit Umschalthebel
sehr fein satiniert
Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
650 g
Herstellernummer:
503.4604
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
10 mm
Norm:
DIN 3113, ISO 3318
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
auf Blister
Zahn:
72 Zahn
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel
>
Ringmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel
,
Knarrenschlüssel
,
Ratschenringschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
Ringmaulschlüssel-Sätze
,
Ringschlüssel-Satz
,
Ringschlüsselsatz
,
ringmaulschlüssel-sätze 10 - 19 mm
,
ratschen ringmaulschlüssel satz
,
ks tools ratschenringmaulschlüssel satz
,
Gabelschlüssel
,
Gearplus
,
Maulschlüssel
,
Ringmaulschlüssel
,
Schlüssel
,
Schraubenschlüssel
,
Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,10mm
KS Tools
503.4610
ab € 8,71*
Sonstiges
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,13mm
KS Tools
503.4613
ab € 9,62*
Sonstiges
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,17mm
KS Tools
503.4617
ab € 12,46*
Sonstiges
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel,umschaltbar,19mm
KS Tools
503.4619
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen